Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: DIN 41612; har-bus 64; PIN: 160; 2,54mm; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, 160-polig, z-a-b-c-d, RM 2.54 mm, Lötstift, gerade, 02021602804
Federleiste, 160-polig, z-a-b-c-d, RM 2.54 mm, Lötstift, gerade, 02021602804
Artikel-Nr.:
     2805-02021602804
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     02021602804
EAN/GTIN:
     5713140000285
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste harting
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: DIN 41612
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Anzahl Pole: 160
Steckverbinder-Serie: har-bus 64
Steckverbinder-Ausgangssystem: z+a+b+c+d
Kontaktraster: 2,54mm
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: federleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 17,1632*
€ 21,1932*
1
€ 6,90*
ab € 17,09*
€ 24,54*
Lager 2805
20
€ 6,90*
ab € 22,46*
€ 26,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 532,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.