Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 200mA; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 200mA; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Sicherung: Schmelz; träge; 200mA; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Artikel-Nr.:
     2805-0213.200MXP
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0213.200MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 0,2A
Löttemperatur: 250°C / 5 s
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 35A
Spannungsabfall max.: 1,5V
I2t Energie: 0,225A2s
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Verlustleistung: 1,6W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Beutel
Herstellerserie: 213
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 120s;1,5In: min 1h;2,75In: max 10s;4In: min 150ms;4In: max 3s;10In: max 20ms;10In: max 300ms;2,75In: min 600ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,149*
€ 0,186*
1000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 186,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.