Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 0,315A; 250VAC; Keramik,zylindrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 0,315A; 250VAC; Keramik,zylindrisch
Sicherung: Schmelz; träge; 0,315A; 250VAC; Keramik,zylindrisch
Artikel-Nr.:
     2805-0215.315HXP
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0215.315HXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 0,315A
Abschaltfähigkeit: 1,5kA
Spannungsabfall max.: 1,1V
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;10In: max 150ms;2,75In: max 80s;4In: max 5s;2,75In: min 250ms;4In: min 50ms;10In: min 5ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,86*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,267*
€ 1,031*
50
€ 8,95*
ab € 0,91*
€ 1,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,031*
€ 1,22689
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.