Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 200mA; 250VAC; Keramik,zylindrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 200mA; 250VAC; Keramik,zylindrisch
Sicherung: Schmelz; schnell; 200mA; 250VAC; Keramik,zylindrisch
Artikel-Nr.:
     2805-0216.200MXP
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0216.200MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 0,2A
Löttemperatur: 260°C / 5 s
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 1,5kA
Spannungsabfall max.: 3,5V
I2t Energie: 0,00439A2s
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Verlustleistung: 1,6W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Beutel
Herstellerserie: 216
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;2,75In: min 10ms;4In: min 3ms;4In: max 300ms;10In: max 20ms;2,75In: max 2s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,36*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,36*
5
€ 5,95*
ab € 1,1765*
€ 2,2994*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.