Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; Größe 12; 02; männlich; PIN: 4; 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Stecker; Größe 12; 02; männlich; PIN: 4; 5A
Steckverbinder: rund; Stecker; Größe 12; 02; männlich; PIN: 4; 5A
Artikel-Nr.:
     2805-0250-04
Hersteller:
     LUTRONIC
Herst.-Nr.:
     2192
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LUTRONIC
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 125V
Gehäuse: Größe 12
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: 02
Sperrsystem: mit Klemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 3...6mm
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 45 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.