Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; Größe 20; 02; weiblich; PIN: 7; 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Stecker; Größe 20; 02; weiblich; PIN: 7; 12A
Steckverbinder: rund; Stecker; Größe 20; 02; weiblich; PIN: 7; 12A
Artikel-Nr.:
     2805-0262-07
Hersteller:
     LUTRONIC
Herst.-Nr.:
     2243
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LUTRONIC
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 500V
Gehäuse: Größe 20
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 12A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 7
Steckverbinder-Serie: 02
Sperrsystem: für Klemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4...11,5mm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.