Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; BNC-Buchse,beiderseitig; gerade; 50Ω; PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung; BNC-Buchse,beiderseitig; gerade; 50Ω; PTFE
Kupplung; BNC-Buchse,beiderseitig; gerade; 50Ω; PTFE
Artikel-Nr.:
     2805-031-219-RFX
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-219-RFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
amphenol bnc adapter
adapter bnc
Hersteller: AMPHENOL RF
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 4GHz
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: BNC-Buchse;beiderseitig
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 5,94*
1
€ 8,95*
ab € 4,11*
€ 6,44*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,73*
€ 7,55*
1 Tag
37
1
€ 14,99*
ab € 3,31*
€ 8,76*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 5,38*
€ 9,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Johnson
142-0000-005
ab € 552,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.