Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RP-TNC; Buchse; männlich,reverse; gerade; 50Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-031-6877
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-6877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: RP-TNC
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich;reverse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: Times LMR-400 Optimized;Times LMR-400 UltraFlex Optimized
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 8GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Messing
Korpus-Verkleidung: Nickel
Elektrische Montage: Crimpverbindung;Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.