Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Koaxial Adapter
>
BNC Adapter
>
Artikel
Kupplung; BNC-Buchse,BNC-Stecker; 90°-Winkel; 75Ω; POM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-031-9-75RFX
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
031-9-75RFX
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc 75ohm
adapter bnc
Hersteller:
AMPHENOL RF
Isolationsmaterial:
POM
Wellenwiderstand:
75Ω
Frequenz max.:
4GHz
Anschluss-Typ:
Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss:
BNC-Buchse;BNC-Stecker
Räumliche Orientierung:
90°-Winkel
... >
Lager 2805
>
RF Koaxial Steckverbinder
>
BNC-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
adapter bnc abgew
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,13*
€ 9,30*
Lager 139
1 Tag
531
€ 14,99*
ab € 4,17*
€ 9,56*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,09*
€ 11,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol B6351B1-ND3G-75 B6351B1-ND3G-75 BNC-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 75 Ω 1 St.
Amphenol
B6351B1-ND3G-75
ab € 2,06*
Zubehör
AMPHENOL RF 31-71000-RFX STECKER,HF-KOAXIAL,BNC
Amphenol
31-71000-RFX
ab € 2,94*
Zubehör
AMPHENOL RF B6252H5-NPP3G-75T KUPPLUNG, BNC PCB 90GRD. 75OHM
Amphenol
B6252H5-NPP3G-75T
ab € 1,44*
Zubehör
Amphenol RF Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG179, RG179 A/B,
Amphenol
B6121E1-ND3G-6-75
ab € 1,84*
Zubehör
Amphenol RF Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG59, RG59 A/B, RG62
Amphenol
B1112A1-ND3G-3-75
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen