Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 5A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas; 313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 5A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas; 313
Sicherung: Schmelz; träge; 5A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas; 313
Artikel-Nr.:
     2805-0313005.MXP
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0313005.MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 5A
Löttemperatur: 260°C / 5 s
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 200A
I2t Energie: 140A2s
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: 313
#Werbeaktionen: littelfuse_202212
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;1,35In: max 1h;2In: min 5s;2In: max 30s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,39*
1000
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,40*
5
€ 5,95*
ab € 0,6235*
€ 1,0585*
10
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 1,46*
2 Tage
491
10
€ 14,99*
ab € 0,668*
€ 1,466*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 390,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
03420838H
ab € 2,53*
Zubehör
Littelfuse
80000000005
ab € 1,35*
Zubehör
Littelfuse
01550100Z
ab € 1,89*
Zubehör
Littelfuse
01550120HXU
ab € 0,44*
Zubehör
Littelfuse
03450101H
ab € 3,45*
Zubehör
Littelfuse
01020071Z
ab € 0,126*
Zubehör
Schurter
8601.2005.08
ab € 13,66*
Zubehör
Schurter
8040.0003
ab € 0,49*
Zubehör
Littelfuse
01220088Z
ab € 0,417*
Zubehör
Littelfuse
03540101ZXGY
ab € 0,772*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.