Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 1,2A; 250VAC; träge; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 1,2A; 250VAC; träge; zylindrisch,aus Glas
Sicherung: Schmelz; 1,2A; 250VAC; träge; zylindrisch,aus Glas
Artikel-Nr.:
     2805-031301.2MXP
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     031301.2MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 1,2A
Löttemperatur: 260°C / 5 s
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 100A
I2t Energie: 21,5A2s
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Herstellerserie: 313
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;1,35In: max 1h;2In: min 5s;2In: max 30s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,33*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.