Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 12A; 32VAC; zylindrisch,aus Glas; 313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 12A; 32VAC; zylindrisch,aus Glas; 313
Sicherung: Schmelz; träge; 12A; 32VAC; zylindrisch,aus Glas; 313
Artikel-Nr.:
     2805-0313012.MXP
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0313012.MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 32V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 12A
Löttemperatur: 260°C / 5 s
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 300A
I2t Energie: 1200A2s
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Herstellerserie: 313
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;1,35In: max 1h;2In: min 5s;2In: max 30s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.