Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 24÷230VAC,24÷230VDC; 30A; 12÷230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-037N0001
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     037N0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais steuerspannung 230
halbleiterrelais
Hersteller: DANFOSS
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -5...40°C
Äußere Abmessungen: 45x110x124,3mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 30A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: ECI
Steuerspannung: 24...230V DC;24...230V AC
Schaltspannung: 12...230V AC
Bauart: Kühlkörper
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DANFOSS:
DANFOSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,18*
€ 157,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.