Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 0÷10VDC; REing: 0÷10kΩ; 30A; ACI


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-037N0057
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     037N0057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: DANFOSS
Versorgungsspannung: 19...28V DC;19...28V AC
Äußere Abmessungen: 45x110x126,3mm
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 30A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: ACI
Steuerstrom: 4...20mA
Steuerspannung: 0...10V DC
Schaltspannung: 208...240V AC
Bereich des Eingangswiderstands: 0...10kΩ
Bauart: Kühlkörper
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DANFOSS:
DANFOSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,59*
€ 477,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,74*
€ 466,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,52*
€ 411,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,09*
€ 404,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,66*
€ 375,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.