Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-04025C104KAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     04025C104KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Alias: KGM05CR71H104KH
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
1 Tag
2477165
10000
Frei Haus
ab € 0,00957*
€ 0,01783*
1
€ 5,95*
ab € 0,0172*
€ 0,0354*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,00606*
€ 0,1159*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,04797*
€ 0,05708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,04617*
€ 0,05494
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02286*
€ 0,0272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01125*
€ 0,01339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0088*
€ 0,01047
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00606*
€ 0,00721
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.