Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 16V; X7R; ±10%; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-0402B104K160CG
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0402B104K160CG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 100nf 16v
Hersteller: WALSIN
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 16V
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00255*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50000 Stück
€ 0,00317*
€ 0,00377
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00303*
€ 0,00361
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00281*
€ 0,00334
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00255*
€ 0,00303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.