Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0402
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0402
Artikel-Nr.:
     2805-0402YC104KAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     0402YC104KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Alias: KGM05AR71C104KH
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
10000
Frei Haus
ab € 0,00527*
€ 0,00906*
100
€ 5,95*
ab € 0,00933*
€ 0,01533*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,00233*
€ 0,06341*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,06341*
€ 0,07546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,01519*
€ 0,01808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01515*
€ 0,01803
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00783*
€ 0,00932
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00383*
€ 0,00456
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0034*
€ 0,00405
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00233*
€ 0,00277
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adafruit
1554
ab € 4,75*
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 348,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.