Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0402
Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0402
Artikel-Nr.:
     2805-0402YC223KAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     0402YC223KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 22nF
Betriebsspannung: 16V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Alias: KGM05AR71C223KH
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
1 Tag
11440
10
€ 14,99*
ab € 0,00877*
€ 0,03412*
100
€ 5,95*
ab € 0,0265*
€ 0,066*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,00716*
€ 0,14908*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,14908*
€ 0,17741
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,04937*
€ 0,05875
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02483*
€ 0,02955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01322*
€ 0,01573
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01034*
€ 0,0123
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00716*
€ 0,00852
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.