Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Band; Adern: 4; R. Flachk: 0,5mm; Kontakte auf anderer Seite


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-05-04-D-0152-A
Herst.-Nr.:
     05-04-D-0152-A-4-06-4-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Global Connector Technology (GCT)
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 0,5A
Länge: 152mm
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Leitungs-Typ: FFC-Band
Anzahl Adern: 4
Eigenschaften des Verbindungskabels: Kontakte auf anderer Seite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,51966* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 606,23*
€ 721,4137
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 582,08*
€ 692,6752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 552,97*
€ 658,0343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 534,04*
€ 635,5076
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 519,66*
€ 618,3954
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.