Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Band; Adern: 5; R. Flachk: 0,5mm; Kontakte auf gleicher Seite


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-05-05-A-0050-A
Herst.-Nr.:
     05-05-A-0050-A-4-06-4-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Global Connector Technology (GCT)
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 0,5A
Länge: 50mm
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Leitungs-Typ: FFC-Band
Anzahl Adern: 5
Eigenschaften des Verbindungskabels: Kontakte auf gleicher Seite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,46638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,42*
€ 330,1298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 277,02*
€ 329,6538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 257,01*
€ 305,8419
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 253,29*
€ 301,4151
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 233,19*
€ 277,4961
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.