Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Band; Adern: 5; R. Flachk: 0,5mm; Kontakte auf gleicher Seite


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-05-05-A-0228-A
Hersteller:
     GCT
Herst.-Nr.:
     05-05-A-0228-A-4-06-4-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GCT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 0,5A
Länge: 228mm
Band-Rastermaß: 0,5mm
Leitungs-Typ: FFC-Band
Anzahl Adern: 5
Eigenschaften des Verbindungskabels: Kontakte auf gleicher Seite
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 580,00*
1 Packung enthält 1.000 Stück (€ 0,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.