Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Band; Adern: 6; R. Flachk: 0,5mm; Kontakte auf anderer Seite


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-05-06-D-0030-A
Hersteller:
     GCT
Herst.-Nr.:
     05-06-D-0030-A-4-06-4-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GCT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 0,5A
Länge: 30mm
Band-Rastermaß: 0,5mm
Leitungs-Typ: FFC-Band
Anzahl Adern: 6
Eigenschaften des Verbindungskabels: Kontakte auf anderer Seite
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,48982* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 574,70*
€ 683,893
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 555,92*
€ 661,5448
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 522,76*
€ 622,0844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 503,78*
€ 599,4982
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 489,82*
€ 582,8858
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.