Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Band; Adern: 8; R. Flachk: 0,5mm; Kontakte auf gleicher Seite


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-05-08-A-0304-A
Hersteller:
     GCT
Herst.-Nr.:
     05-08-A-0304-A-4-06-4-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GCT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 0,5A
Länge: 304mm
Band-Rastermaß: 0,5mm
Leitungs-Typ: FFC-Band
Anzahl Adern: 8
Eigenschaften des Verbindungskabels: Kontakte auf gleicher Seite
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,56764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 351,41*
€ 418,1779
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 349,24*
€ 415,5956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 311,28*
€ 370,4232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 301,56*
€ 358,8564
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 283,82*
€ 337,7458
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.