Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Band; Adern: 8; R. Flachk: 0,5mm; Kontakte auf anderer Seite


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-05-08-D-0030-A
Hersteller:
     GCT
Herst.-Nr.:
     05-08-D-0030-A-4-06-4-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GCT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 0,5A
Länge: 30mm
Band-Rastermaß: 0,5mm
Leitungs-Typ: FFC-Band
Anzahl Adern: 8
Eigenschaften des Verbindungskabels: Kontakte auf anderer Seite
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,49708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 307,93*
€ 366,4367
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 305,24*
€ 363,2356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 272,75*
€ 324,5725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 263,78*
€ 313,8982
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 248,54*
€ 295,7626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.