Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Band; Adern: 10; R. Flachk: 0,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-05-10-A-0177-A
Herst.-Nr.:
     05-10-A-0177-A-4-06-4-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Global Connector Technology (GCT)
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 0,5A
Länge: 177mm
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Leitungs-Typ: FFC-Band
Anzahl Adern: 10
Eigenschaften des Verbindungskabels: Kontakte auf gleicher Seite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,52644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 313,98*
€ 373,6362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 291,19*
€ 346,5161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 286,67*
€ 341,1373
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 263,22*
€ 313,2318
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.