Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Band; Adern: 11; R. Flachk: 0,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-05-11-A-0030-A
Herst.-Nr.:
     05-11-A-0030-A-4-06-4-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Global Connector Technology (GCT)
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 0,5A
Länge: 30mm
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Leitungs-Typ: FFC-Band
Anzahl Adern: 11
Eigenschaften des Verbindungskabels: Kontakte auf gleicher Seite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,47795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 564,79*
€ 672,1001
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 540,01*
€ 642,6119
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 518,95*
€ 617,5505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 505,40*
€ 601,426
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 477,95*
€ 568,7605
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.