Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Band; Adern: 16; R. Flachk: 0,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-05-16-A-0050-A
Herst.-Nr.:
     05-16-A-0050-A-4-06-4-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Global Connector Technology (GCT)
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 0,5A
Länge: 50mm
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Leitungs-Typ: FFC-Band
Anzahl Adern: 16
Eigenschaften des Verbindungskabels: Kontakte auf gleicher Seite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,51014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 315,57*
€ 375,5283
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 308,42*
€ 367,0198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 279,33*
€ 332,4027
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 272,43*
€ 324,1917
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 255,07*
€ 303,5333
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.