Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1mH; 0,205A; 4,42Ω; ±10%; Ø7,5x5,2mm; 10kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 1mH; 0,205A; 4,42Ω; ±10%; Ø7,5x5,2mm; 10kHz
Drossel: Draht; THT; 1mH; 0,205A; 4,42Ω; ±10%; Ø7,5x5,2mm; 10kHz
Artikel-Nr.:
     2805-05HCP-102K-51
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     05HCP-102K-51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Widerstand: 4,42Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø7,5x5,2mm
Ausgänge: radial
Betriebsstrom: 0,205A
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Draht
Testfrequenz: 10kHz
Kernmaterial: Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 350.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 350000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.