Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-06031C102K4T2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06031C102K4T2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 100V
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Entspricht Norm: AEC Q200
#Werbeaktionen: avx_202407_lp
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: KAM15AR72A102KT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16000
4000
€ 14,99*
ab € 0,0119*
€ 0,0183*
100
€ 8,95*
ab € 0,0111*
€ 0,0309*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0181*
€ 0,1525*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
VJ0603Y102KXBCW1BC
ab € 0,00851*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.