Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-06031C102K4Z2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06031C102K4Z2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 100V
Kondensatorenserie: FLEXITERM
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Kondensatoreneigenschaften: elastische Abführungen
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: KAF15AR72A102KT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0295*
1 Tag
12000
4000
Frei Haus
ab € 0,0218*
€ 0,0431*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0132*
€ 0,1574*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1574*
€ 0,18731
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
VJ0603Y102KXBCW1BC
ab € 0,01005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.