Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 50V; C0G (NP0); ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 50V; C0G (NP0); ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 50V; C0G (NP0); ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-06035A101KAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06035A101KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 0,1nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: KGM15ACG1H101KT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14938
10
€ 14,99*
ab € 0,00808*
€ 0,06277*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,00718*
€ 0,06744*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,06744*
€ 0,08025
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,04891*
€ 0,0582
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,04626*
€ 0,05505
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02306*
€ 0,02744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01359*
€ 0,01617
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01048*
€ 0,01247
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00718*
€ 0,00854
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.