Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1,2nF; 50V; X7R; ±5%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1,2nF; 50V; X7R; ±5%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 1,2nF; 50V; X7R; ±5%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-06035C122JAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06035C122JAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1,2nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0117*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0117*
€ 0,01392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.