Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 33nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 33nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 33nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-06035C333KAT4A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06035C333KAT4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 33nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: KGM15BR71H333KM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,00958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,30*
€ 210,987
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,30*
€ 203,847
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 168,90*
€ 200,991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,70*
€ 185,283
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,70*
€ 171,003
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.