Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 16V; X7R; ±10%; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 100nF; 16V; X7R; ±10%; 0603
Kondensator: Keramik; 100nF; 16V; X7R; ±10%; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-0603B104K160CG
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0603B104K160CG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 100nf 16v
Hersteller: WALSIN
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 16V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,00407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,05*
€ 94,0695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,90*
€ 93,891
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,20*
€ 90,678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,65*
€ 87,6435
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,05*
€ 72,6495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.