Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 16V; X7R; ±10%; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 100nF; 16V; X7R; ±10%; 0603
Kondensator: Keramik; 100nF; 16V; X7R; ±10%; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-0603B104K160CT
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0603B104K160CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: WALSIN
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 16V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4000
€ 6,90*
ab € 0,00365*
€ 0,00527*
2 Tage
2036000
4000
€ 14,99*
ab € 0,00759*
€ 0,01098*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,00527*
€ 0,00627
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,00526*
€ 0,00626
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00487*
€ 0,0058
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00467*
€ 0,00556
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 0,00456*
€ 0,00543
pro Stück
ab 12000000 Stück
€ 0,00365*
€ 0,00434
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 21,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.