Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 0Ω; 100mW; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     2805-0603WAJ0000T5E
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     0603WAJ0000T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand:
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 75V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
40
€ 6,99*
ab € 0,43*
€ 0,71*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 5,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.