Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: Drücke; Druckeinstellbereich: 0÷2,5bar; 9÷32VDC; 0,5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: Drücke; Druckeinstellbereich: 0÷2,5bar; 9÷32VDC; 0,5%
Artikel-Nr.:
     2805-060G3703
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     MBS 3000-1421-A1AB04-0
EAN/GTIN:
     5702423192465
Hersteller: DANFOSS
Montage: G1/4"
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 9...32V DC
Messgenauigkeit: 0,5%
Wandler-Typ: Drücke
Anschlüsse: PG9
Kontrollierte Größe: absoluter Druck
Herstellerserie: MBS 3000
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Druckeinstellbereich: 0...2,5bar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DANFOSS:
DANFOSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,95*
€ 245,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,35*
€ 241,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,29*
€ 225,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,15*
€ 222,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,20*
€ 197,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.