Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Temperatur und Feuchtigkeit; 0÷100%RH; -40÷80°C; ±2%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-07300.1-01
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     07300.1-01
EAN/GTIN:
     4251823450701
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±2%
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 59x12x13mm
Anschlüsse: 2m Leitung
Passendes Zubehör: 07100.2-00
Temperaturmessbereich: -40...80°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH
Sensoren-Typ: Temperatur und Feuchtigkeit
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 42,69*
€ 57,95*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 44,15*
€ 58,50*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 50,18*
€ 99,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.