Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbleche; zylindrische Sicherungen; THT; -40÷85°C; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-0751.0142
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0751.0142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Hersteller: SCHURTER
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 600V AC;600V DC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Ausgänge: Lötverbindung;gebogen
Kontaktmaterial: Messing
Maximalstrom: 16A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Kontaktwiderstand: 10mΩ
Einheitspreis: Nein
Sicherungs ZubehörTyp: Befestigungsbleche
Herstellerserie: OG
#Werbeaktionen: schurter_202406_lp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,26*
20
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 1,27*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 1,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.