Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 100uH; 900mA; 190mΩ; ±10%; Ø9,5x10,5mm; 1kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 100uH; 900mA; 190mΩ; ±10%; Ø9,5x10,5mm; 1kHz
Drossel: Draht; THT; 100uH; 900mA; 190mΩ; ±10%; Ø9,5x10,5mm; 1kHz
Artikel-Nr.:
     2805-07HCP-101K-50
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     07HCP-101K-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
drosselspule 100 μh
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 0,19Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø9,5x10,5mm
Ausgänge: radial
Betriebsstrom: 0,9A
Induktivität: 0,1mH
Drossel-Typ: Draht
Testfrequenz: 1kHz
Kernmaterial: Ferrit
Weitere Suchbegriffe: entstördrossel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,43*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,48*
1 Tag
90
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,06*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 1,10*
6 Tage
90
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,91*
€ 15,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 215,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.