Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1800uH; 210mA; 3,3Ω; ±10%; Ø9,5x10,5mm; 1kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 1800uH; 210mA; 3,3Ω; ±10%; Ø9,5x10,5mm; 1kHz
Drossel: Draht; THT; 1800uH; 210mA; 3,3Ω; ±10%; Ø9,5x10,5mm; 1kHz
Artikel-Nr.:
     2805-07HCP-182K-50
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     07HCP-182K-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 3,3Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø9,5x10,5mm
Ausgänge: radial
Betriebsstrom: 0,21A
Induktivität: 1,8mH
Drossel-Typ: Draht
Testfrequenz: 1kHz
Kernmaterial: Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.