Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 3300uH; 140mA; 9,3Ω; ±10%; Ø9,5x10,5mm; 1kHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 3300uH; 140mA; 9,3Ω; ±10%; Ø9,5x10,5mm; 1kHz
Drossel: Draht; THT; 3300uH; 140mA; 9,3Ω; ±10%; Ø9,5x10,5mm; 1kHz
Artikel-Nr.:
     2805-07HCP-332K-50
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     07HCP-332K-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
entstördrossel
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 9,3Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø9,5x10,5mm
Ausgänge: radial
Betriebsstrom: 0,14A
Induktivität: 3,3mH
Drossel-Typ: Draht
Testfrequenz: 1kHz
Kernmaterial: Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,38408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 241,98*
€ 287,9562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 230,91*
€ 274,7829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 222,84*
€ 265,1796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 213,59*
€ 254,1721
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 192,04*
€ 228,5276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.