Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 50V; C0G (NP0); ±10%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 50V; C0G (NP0); ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 50V; C0G (NP0); ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-08055A101KAT4A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08055A101KAT4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 0,1nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: KGM21BCG1H101KM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,0117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 207,00*
€ 246,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 206,55*
€ 245,7945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,05*
€ 236,8695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 188,85*
€ 224,7315
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,50*
€ 208,845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.