Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 470nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 470nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 470nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-08055C474KAZ2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08055C474KAZ2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,47µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: FLEXITERM
Kondensatoreneigenschaften: elastische Abführungen
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: KGF21KR71H474KU
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24000
3000
Frei Haus
ab € 0,0622*
€ 0,106*
50
€ 8,95*
ab € 0,0713*
€ 0,2099*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0506*
€ 0,4406*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4406*
€ 0,52431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2915*
€ 0,34689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2584*
€ 0,3075
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1438*
€ 0,17112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805X474K5RACTU
ab € 0,0862*
Ähnlich
Kemet
C0805C474K5RACTU
ab € 0,0254*
Ähnlich
Kemet
C0805C474K5RACAUTO
ab € 0,0405*
Ähnlich
Kemet
C0805X474K5RECAUTO
ab € 0,0568*
Ähnlich
KYOCERA AVX
08055C474K4T2A
ab € 0,0458*
Ähnlich
KYOCERA AVX
08055C474KAT2A
ab € 0,0395*
Ähnlich
Samsung
CL21B474KBFNNNE
ab € 0,00856*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.