Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 200V; X7R; ±10%; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 100nF; 200V; X7R; ±10%; 0805
Kondensator: Keramik; 100nF; 200V; X7R; ±10%; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-0805B104K201CT
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0805B104K201CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: WALSIN
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 200V
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0117*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0117*
€ 0,01392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.