Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: koaxial; Stecker; männlich; gerade; 50Ω; RG54; 4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HN Stecker 50 Ω, RG-6, Lötanschluss, gerade, 082-816-1000
HN Stecker 50 Ω, RG-6, Lötanschluss, gerade, 082-816-1000
Artikel-Nr.:
     2805-082-816-1000
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     082-816-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: koaxial
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Kabel-Art: RG54
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 4GHz
Betriebstemperatur: -55...85°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Serie: HN
Korpus-Verkleidung: Silber
Elektrische Montage: Löten;geschraubt (clamp)
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 177,95*
€ 202,93*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 136,48*
€ 222,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,63*
€ 264,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,57*
€ 257,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,92*
€ 231,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,70*
€ 225,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.