Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; abgeschirmt,mit LED; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-0879-2C2R-54
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0879-2C2R-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Hersteller: BEL FUSE
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;mit LED;mit Trenntransformator
Farbe der Kontrolleuchte: grün/gelb
Elektrische Montage: THT
Portanzahl: 4
Räumliche Orientierung: gewinkelt
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.