Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel: eMobility; 1x0,5mm2,3x6mm2; 250V; 7,2kW; IP44; 5m; 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel: eMobility; 1x0,5mm2,3x6mm2; 250V; 7,2kW; IP44; 5m; 32A
Kabel: eMobility; 1x0,5mm2,3x6mm2; 250V; 7,2kW; IP44; 5m; 32A
Artikel-Nr.:
     2805-08914090107A0
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     08914090107A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Hersteller: HARTING
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -30...50°C
Leistung: 7,2kW
Dichtheitsklasse: IP44
Entspricht Norm: IEC 62196
Anwendung: Laden von Elektrofahrzeugen
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Kabellänge: 5m
Betriebsstrom max.: 32A
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: eMobility
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;Typ 2
Ausführung: einphasig
Aderquerschnitt: 6mm2;0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,5mm2;3x6mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HARTING:
HARTING
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 90,34*
€ 111,46*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 130,9532*
€ 149,4432*
1
Frei Haus
ab € 130,97*
€ 161,95*
5 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 136,57*
€ 168,55*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 137,09*
€ 188,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,90*
€ 224,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,20*
€ 221,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,09*
€ 163,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.