Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45 + USB A; Buchse; PIN: 8; abgeschirmt; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-08C2-1X1T-03
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     08C2-1X1T-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
Hersteller: BEL FUSE
Steckverbinder-Typ: RJ45 + USB A
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;mit LED;mit Trenntransformator;RJ45 + 2x USB-A
LED-Farbdioden: LED2: Gelb;LED1: orange + grün
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Weitere Suchbegriffe: usb buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 42 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.