Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M16; Stecker; männlich; PIN: 7; 5A; 32V; 680; Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 7-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0325 92 07
Stecker, 7-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0325 92 07
Stecker, 7-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0325 92 07
Artikel-Nr.:
     2805-09-0325-92-07
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0325 92 07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
680-Rundsteckverbinder
680-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 680
Serie 680 Steckverbinder
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: M16
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 32V
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP40
Anzahl Pole: 7
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 6...8mm
Herstellerserie: 680
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 10,01*
€ 12,64*
1
€ 6,90*
ab € 9,97*
€ 14,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.264,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
02 1785 000
€ 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.